※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAG-70 ナミガタ フレキ 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 18941354 FAG-70 ナミガタ フレキ 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 18941354

波形ビニール被覆フレキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 注文コード18941354 品番FAG-70 ナミガタ フレキ
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル 質量(kg)16 内径B(Φmm)( 最小) 63.5 外径A(Φmm)(最大)76.3 湾曲半径(mm)(最小/内側)固定:250、可動:461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする