※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
密着型ビニール被覆フレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル、パッキン:PP
注文コード
18941397
品番
FCV-16 ミッチャクガタ フレキ
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル、パッキン:PP
質量(kg)
18.7
内径B(Φmm)
( 最小) 15.8
外径A(Φmm)
(最大)21.3
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:60、可動:114