※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ブレード被覆セミインタフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30m)
注文コード
18941668
品番
FSW-12 セミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:亜鉛めっき鉄線
質量(kg)
13.6
内径B(Φmm)
( 最小) 12.3
外径A(Φmm)
(最大)18
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:65、可動:141