LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18941737 品番G015Z-12P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。

使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする