※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ビニール・ブレード被覆フレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
18941774
品番
FCK-28 ニジュウヒフクフレキ
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:ビニル被覆、亜鉛めっき鉄線、パッキン:PP
質量(kg)
36
内径B(Φmm)
( 最小) 26.4
外径A(Φmm)
(最大)34.9
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:120、可動:205