※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
被覆無しセミインターフレキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
18941878
品番
FSN-22 ヒフクナシセミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ケーシング:亜鉛引鉄線
質量(kg)
13
内径B(Φmm)
( 最小) 20.8
外径A(Φmm)
(最大)24.5
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:90、可動:120