光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18941895
品番
G025-12PR
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
接続
ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
ホースエンド側:230、コンセント側:250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。