※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18941966
品番
MS22-22 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
92
長さL(mm)
(締付前)26.5
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)27
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)3/4
内径(mm)
(C)18.9
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG22
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
36
対角D1(mm)
39
対角D3(mm)
39