※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS36-36 ストレートコネクタ ストレートコネクタ 大和電業 18941984 MS36-36 ストレートコネクタ ストレートコネクタ 大和電業 18941984

ストレートコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18941984 品番 MS36-36 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄 質量(g)200 長さL(mm)(締付前)30.5 寸法B(mm)18 取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)42 管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1 1/4 内径(mm)(C)33.1 厚鋼電線管ねじ(A)CTG36 対辺D(mm)54 対辺D2(mm)54 対角D1(mm)58.5 対角D3(mm)58.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする