※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942008
品番
G857A5-12P 15A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用ガス
LPガス
タイプ
フレキ配管用
接続
15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
343
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。