光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
ガスコンセント S露出一口 LPガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942017
品番
G053A-12P
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガス
LPガス
タイプ
鉄配管用
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
343
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。