光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
ガスコンセント W露出二口 LPガス用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942026
品番
G054A-12P
参考基準価格(税別)
¥19,430
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガス
LPガス
タイプ
鉄配管用
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
372
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。