※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18942035 品番 G361P5 10A
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。

使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法A(mm)115.8(施工後) 寸法D(mm)46 寸法E(mm)27 寸法B(mm)52.6 寸法C(mm)62 接続(配管側)10A、(機器側)Rc1/2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする