※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942045
品番
MS12-19 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
51
長さL(mm)
(締付前)23
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)20
内径(mm)
(C)10.7
厚鋼電線管ねじ
(A)CTC19
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
29