※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18942053 品番 G361P5 20A
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。

使用ガスLPガス 材質鉄製 寸法A(mm)131.2(施工後) 寸法D(mm)54.4 寸法E(mm)32 寸法B(mm)59.6 寸法C(mm)74.9 接続(配管側)20A、(機器側)Rc3/4
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする