※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942079
品番
MS28-31 ストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
155
長さL(mm)
(締付前)29
寸法B(mm)
16
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)32
内径(mm)
(C)24.5
厚鋼電線管ねじ
(A)CTC31
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
46
対角D1(mm)
50
対角D3(mm)
50