※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942236
品番
G98P 1/2
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
d
Rc1/2
寸法L(mm)
60
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
56
適合ガス
LPG
寸法H1(mm)
39.2
寸法R(mm)
39
寸法H2(mm)
19.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。