※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942245
品番
G98P 3/4
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
d
Rc3/4
寸法L(mm)
75
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
60.5
適合ガス
LPG
寸法H1(mm)
42.8
寸法R(mm)
43
寸法H2(mm)
23.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。