※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
ねじハンドガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942272
品番
G98D 1
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
d
Rc1
寸法L(mm)
85
寸法F(mm)
41
寸法D(mm)
66.7
ガスの種類
LPG
寸法H1(mm)
46.5
寸法R(mm)
48
寸法H2(mm)
29
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。