※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分岐ガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18942306 品番 G97 1 1/4
参考基準価格(税別)¥14,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
使用ガスLPガス 材質鉄製 dRc1 1/4 寸法L(mm)100 寸法F(mm)55 寸法W(mm)23 寸法H1(mm)72.7 寸法H2(mm)36
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
※LPガス用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする