※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
分岐ガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942315
品番
G97 1 1/2
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用ガス
LPガス
材質
鉄製
d
Rc1 1/2
寸法L(mm)
110
寸法F(mm)
65
寸法W(mm)
23
寸法H1(mm)
79.8
寸法H2(mm)
40.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
※LPガス用となります。