画像準備中

フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18942333 品番G027ZUL-12P
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。

使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする