※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
45°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942334
品番
MH16-16 45°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
140
寸法L1(mm)
48
長さL(mm)
(締付前)35
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)14
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
29
対角D1(mm)
34.5
対角D3(mm)
31.5