※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
45°アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18942386
品番
MH42-42 45°アングルコネクタ
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
482
寸法L1(mm)
74.5
長さL(mm)
(締付前)54
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)48
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/2
内径(mm)
(C)38
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG42
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
64
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
69