※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
ボールUIねじガス栓 LPガス用
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942568
品番
GB361Z5 15A
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
102.5(施工後)
寸法D(mm)
37.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
45.1
寸法C(mm)
54.3
接続
(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。