※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキUIねじガス栓 LPガス用

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18942665 品番 G351UN5 20A
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。

使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法A(mm)121.1(施工後) 寸法D(mm)30.4 寸法E(mm)32 寸法B(mm)51.9 寸法C(mm)55.9 接続(配管側)20A、(機器側)Rc3/4
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18942665
2017-02-23
用途:
ガス配管工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

ガス種をはっきりと明記して欲しい。プロパン用ならば、購入しなかった。怪しく思ったので、取敢えず1個だけ頼んだがもう少し解る表記にして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用ガスにつきまして表記するように致しました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする