※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
フレキULねじガス栓 LPガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942683
品番
G353UN5 15A
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法A(mm)
66.9
寸法D(mm)
59.9(施工後)
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.9
寸法C(mm)
90.5(施工後)
接続
(配管側)15A、(機器側)Rc1/2
アズワン品番
64-5126-52
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。