※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
リミットスイッチ用コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
注文コード
18942684
品番
MSL12-16 リミットスイッチヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
44
寸法L1(mm)
40
長さL(mm)
(締付前)23、(締付前:3)30
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
37
寸法L4(mm)
42
寸法B1(mm)
14
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)10.7
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16