※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
リミットSW用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942693
品番
MAL10-16 リミットスイッチヨウ90°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥985
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
80
寸法L1(mm)
37
長さL(mm)
(締付前)22、(締付前:3)29
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
33
寸法L4(mm)
41
寸法B1(mm)
14
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)8.2
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16