※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
リミットSW用45°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18942727
品番
MHL12-16 リミットスイッチヨウ45°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
25
寸法L1(mm)
40
長さL(mm)
(締付前)23、(締付前:3)30
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
37
寸法L4(mm)
42
寸法B1(mm)
14
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)10.7
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16