※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒
注文コード
18942779
品番
MSA12-18 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
112
内径(Φmm)
(C)10.7
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1-20UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)45
対辺D(mm)
27
対辺D2(mm)
30
対角D1(mm)
29
対角D3(mm)
32