※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス 18942814 - 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス 18942814 - 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス 18942814

水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 18942814 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。
透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。
アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。

用途
コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。
各種建造物、工場などの新設アスファルト面。
プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。
ディープグリーン 主な用途アスファルト面 主成分水性アクリル 特性耐摩耗、速乾 使用場所屋外用 完全硬化時間(23℃)歩行3時間以上、車両6時間以上(湿度50%時) 希釈剤水で0〜5%程度 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間下塗後1時間以上(気温23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
※新設アスファルト面への塗装時には、塗料に7号珪砂を重量比で30%(駐車場等では50%)加え、電動攪拌機で充分に混合したのち、ローラー、刷毛、リシンガンで塗布してください。
※下地が濡れている場合には、充分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
※既設アスファルト面への塗装には、ASプライマーを使用してください。
※ASプライマーは必ずエアスプレーでうすく塗装してください。
※ローラーで塗装すると発泡する場合があります。
※素地がコンクリートの場合は、アトムプライマー#800を使用してください。
※新設の場合、コンクリートは4週間、アスファルトは2週間以上の養生期間をとってから塗装してください。
※既存塗膜面の塗り替えは、既存塗膜除去が必要かを確認し、除去しない場合には付着性を確認してから塗装してください。
※詳しい注意事項は、事前にメーカー及びカタログで確認をしてください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする