※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黄銅棒
注文コード
18942858
品番
MSA16-28 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
223
内径(Φmm)
(C)14
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)1 5/8-18UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)49.5
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
50
対角D1(mm)
34.5
対角D3(mm)
54