- 水性パーキングブラック アトミクス 18942902 - 水性パーキングブラック アトミクス 18942902 - 水性パーキングブラック アトミクス 18942902

水性パーキングブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード18942902 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。
水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。
ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。

用途
アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。
アスファルトの化粧直しに。
つやけしブラック 主な用途アスファルト面 使用場所屋外用 特性速乾 主成分水性アクリル 完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日 希釈剤通常不要・濃い時は水で1%〜10%希釈 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)〜23(0.7Kg/m2)<車約2台分> 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※乾燥時間、湿布量等は塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。
※アスファルト面では、下地の状態によって湿布量が大きく変化する場合があります。
※乾燥時間は気温、温度、風等の影響で大きく変化します。
※透水性・排水性アスファルト面には、塗装しないでください。
※長期間駐車する場合(自動車展示場等)には、塗装しないでください。
※新設アスファルト面には、2週間以上の養生期間をとってから塗装して下さい。
※使用前に、缶を逆さまにして充分に攪拌(かくはん)してください。
※気温が5℃以下、湿度が85%以上のときには、塗装を避けてください。
※乾く前の道具の洗浄は水、乾いた後の洗浄は合成シンナーNo.2,No.6,No.7をご使用ください。
※降雨時等、状況により滑り易くなることがあります。
※そのような場合は、防滑仕様(7号珪砂を塗料重量に対し50%加え、電動攪拌機で充分に混合)にて塗装を行ってください。
※※珪砂混入後は、塗装可能面積が表示よりも少なくなりますので、ご注意ください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする