トンボ工業
トンボ工業の ポリ袋・ゴミ袋
トンボ工業の 土のう袋
スーパーダッシュバッグ 吸水性土のう 角形不織布タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
18943033
品番
DBW-02
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様
吸水時間2分
トラスコ品番
475-8609
材質
吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)
(吸水後)20
質量(g)
270