※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18943174
品番
MSU12-14S キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
61
内径(Φmm)
(C)10.7
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)3/4-20UNEF-2B
長さL(mm)
(締付前)31
寸法E(mm)
26
対辺D(mm)
27
対角D1(mm)
29