※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
キャノンプラグ接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18943323
品番
MSU22-36 キャノンプラグヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
149
内径(Φmm)
(C)18.9
ねじ
(アメリカンユニファイ:A)2-18UNS-2B
長さL(mm)
(締付前)37
寸法E(mm)
58
対辺D(mm)
36
対角D1(mm)
39