※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油回転式ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18943515
品番
MSR36-42 カイテンシキストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
376
長さL(mm)
(締付前)39.5
寸法B(mm)
18
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)48
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1 1/2
内径(mm)
(C)32
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG42
対辺D(mm)
54
対辺D2(mm)
54
対角D1(mm)
58.5
対角D3(mm)
58.5