※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油回転式ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18943524
品番
MSR42-54 カイテンシキストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
550
長さL(mm)
(締付前)43
寸法B(mm)
20
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)60
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)2
内径(mm)
(C)38
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG54
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
63
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
68