※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型回転式90°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943558
品番
MAR16-28 カイテンシキ90°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
236
寸法L1(mm)
49.5
長さL(mm)
(締付前)46
寸法B(mm)
16
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)34
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1
内径(mm)
(C)14
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG28
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
35
対角D1(mm)
34.5
対角D3(mm)
38