※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
防油型回転式90°コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943603
品番
MAR54-70 カイテンシキ90°コネクタ
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
1254
寸法L1(mm)
97.5
長さL(mm)
(締付前)75
寸法B(mm)
22
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)76
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)2 1/2
内径(mm)
(C)49.4
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG70
対辺D(mm)
75
対辺D2(mm)
77
対角D1(mm)
81
対角D3(mm)
84