※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
回転式アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943628
品番
RAG-22-22 カイテンシキアダプタ
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
10
寸法L(mm)
21
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(推奨)27
厚鋼電線管ねじ
(A)G3/4、(B)G3/4
対辺D(mm)
41
対角D1(mm)
44