※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
回転式アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943637
品番
RAG-28-28 カイテンシキアダプタ
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
7
寸法L(mm)
24
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
16
取付穴径(Φmm)
(推奨)34
厚鋼電線管ねじ
(A)G1/2、(B)G1/2
対辺D(mm)
50
対角D1(mm)
54