※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
Pgネジストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943698
品番
MS28-PG29 PGネジストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
160
長さL(mm)
(締付前)29
寸法B(mm)
8
呼称
(ねじ:A)Pg29
対辺D(mm)
46
対辺D2(mm)
46
対角D1(mm)
50
対角D3(mm)
49