※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
Pgネジストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943707
品番
MS36-PG29 PGネジストレートコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
215
長さL(mm)
(締付前)30.5
寸法B(mm)
8
呼称
(ねじ:A)Pg29
対辺D(mm)
54
対辺D2(mm)
55
対角D1(mm)
58.5
対角D3(mm)
59