※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
Pgネジストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18943716
品番
MS42-PG42 PGネジストレートコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,045
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:黄銅棒
質量(g)
235
長さL(mm)
(締付前)33
寸法B(mm)
8
呼称
(ねじ:A)Pg42
対辺D(mm)
60
対辺D2(mm)
60
対角D1(mm)
65
対角D3(mm)
64