※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSN16-19 ネジナシカップリング 薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業 18943743 MSN16-19 ネジナシカップリング 薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業 18943743

薄鋼 ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18943743 品番 MSN16-19 ネジナシカップリング
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒 適合(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC19 質量(g)120 長さL(mm)(締付前)27.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)18 内径(mm)(C)14 対辺D(mm)32 対辺D2(mm)32 対角D1(mm)34.5 対角D3(mm)Φ35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする