※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
薄鋼 ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943759
品番
MSN22-25 ネジナシカップリング
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
適合
(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC25
質量(g)
110
長さL(mm)
(締付前)27.5
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
18
内径(mm)
(C)18.9
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
36
対角D1(mm)
39
対角D3(mm)
39