※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
薄鋼 ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943768
品番
MSN28-31 ネジナシカップリング
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
適合
(薄鋼電線管ねじ呼称)CTC31
質量(g)
204
長さL(mm)
(締付前)0.3
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
21
内径(mm)
(C)24.5
対辺D(mm)
46
対辺D2(mm)
47
対角D1(mm)
50
対角D3(mm)
51