※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
二重被覆フレキFCKコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18943883
品番
MAK16-16 FCKヨウコネクタ
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
178
寸法L1(mm)
40
長さL(mm)
(締付前)61
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)14
厚鋼電線管ねじ
CTG16
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
27
対角D1(mm)
35
対角D3(mm)
29